Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC HMI Netzteil AC 90 ... 264 V zu DC 12 V 3 % für Mobile Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV66715CN000AX3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV66715CN000AX3
EAN/GTIN:
     4025515738145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC Mobile Panel
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
simatic mobile panel siemens
Netzteil AC/DC, extern z. B. für Mobile Panel IWLAN, 230V AC zu 12V DC ohne Netzkabel Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Zubehör für SIMATIC HMI
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, SIMATIC, HMI, Zubehör, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6AV21232MA030AX0
ab € 1.411,22*
Sonstiges
Siemens
6AV21232MB030AX0
ab € 1.360,46*
Sonstiges
Siemens
6AV21232DB030AX0
ab € 285,95*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GA030AX0
ab € 550,87*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GB030AX0
ab € 533,03*
Sonstiges
Siemens
6AV21232JB030AX0
ab € 961,11*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC010AX0
ab € 2.140,74*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC241AX0
ab € 2.325,25*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240AX0
ab € 2.411,06*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240BX0
ab € 2.324,28*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC130AX0
ab € 3.865,50*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240AX0
ab € 2.916,79*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240BX0
ab € 3.154,95*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC010AX0
ab € 967,74*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC130AX0
ab € 1.366,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.