Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
LOGO! Grundmodul
>
Artikel
SIPLUS LOGO! 12/24RCEO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6AG10522MD087BA1
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6AG10522MD087BA1
EAN/GTIN:
4047618119331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Grundmodul
SIPLUS
logo! grundmodul
SIPLUS LOGO! 12/24RCEO based on 6ED1052-2MD08-0BA1 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Logikmodul, SV/E/A: 12/DC 24V/Relais, 8 DE (4AE)/4 DA, ohne Display Speicher 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! SOFT Comfort ab V8.3 ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung in allen LOGO! 8.3 Grundgeräten Die LOGO! 8 Grundgeräte mit 8 digitalen Ein- und 4 digitalen Ausgängen und ihrer geringen Einbaubreite von 72 mm haben viele bekannte Funktionen (Stromstoßrelais, Treppenhausautomat, Hilfsschütz, Zeitrelais etc.) integriert, die vielfältig miteinander kombiniert werden können. Schaltprogramme können einfach am PC erstellt und simuliert werden. Die jeweils integrierte Ethernet-Schnittstelle erlaubt die Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 Modulen bzw. SIMATIC S7 Systemen. Mit dem ebenfalls integrierten Webserver können angeschlossene Verbraucher über WLAN bzw. Internet überwacht und gesteuert werden. Dabei können die Webseiten vom Anwender selbst gestaltet werden, auch ohne HTML-Kenntnisse. Über Zusatzmodule ist GSM- bzw. GPS-Kommunikation sowie die Einbindung in ein KNX-Gebäudeleitsystem möglich. LOGO! 8 Grundgeräte sind mit und ohne Anzeigen für verschiedene Eingangsspannungen sowie mit Transistor- oder Relaisausgängen verfügbar (bis 10 A Bemessungsstrom). Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen auf bis zu 24DI / 20 DQ (8 AI / 8 AQ). Cloud-Kommunikation integriert. LOGO! 8 lässt sich auch um ein externes Textdisplay für aussagekräftige Meldungen im Klartext erweitern. Die Hintergrundfarbe ist für optische Hervorhebungen wählbar. Diverse LOGO! Powermodule zur Stromversorgung sind ebenfalls verfügbar.
Weitere Informationen:
Schaltstrom:
10 A
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit Display:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Mit Zeitschaltuhr:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Grundgerät:
true
Mit Relaisausgang:
true
Redundanzfähigkeit:
false
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard GPRS:
false
Breite:
71.5 mm
Tiefe:
60 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
false
Höhe:
90 mm
Erweiterungsgerät:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Erweiterbar:
true
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Fronteinbau möglich:
true
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Versorgungsspannung DC:
10.8 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
... >
Siemens
>
Industriesteuerungen SPS
>
Logikmodul
Weitere Suchbegriffe:
Logikmodul
,
Nano-SPS
,
intelligentes Relais
,
modulare Steuerung
,
LOGO!
,
LOGO! 8
,
LOGO! Basismodul
,
LOGO! Modul
,
LOGO! Grundgerät
,
Kleinsteuerung
,
Kompaktsteuerung
,
Cloud Anbindung
,
AWS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 399,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,46*
€ 475,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,15*
€ 469,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 390,39*
€ 464,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,24*
€ 440,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,88*
€ 424,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,25*
€ 403,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIPLUS LOGO! AM2 AQ 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA für LOGO! 8, -40 ... +70 °C based on 6ED1055-1MM00-0BA2
Siemens
6AG10551MM007BA2
€ 348,88*
Zubehör
SIPLUS LOGO! AM2 für LOGO! 8, -40 ... +70 °C based on 6ED1055-1MA00-0BA2
Siemens
6AG10551MA007BA2
€ 286,82*
Zubehör
SIPLUS LOGO! AM2 RTD für LOGO! 8, -40 ... +70 °C based on 6ED1055-1MD00-0BA2
Siemens
6AG10551MD007BA2
€ 250,31*
Zubehör
SIPLUS LOGO! DM16 24R für LOGO! 8, -40 ... +70 °C based on 6ED1055-1NB10-0BA2
Siemens
6AG10551NB107BA2
€ 333,41*
Zubehör
SIPLUS LOGO! DM8 12/24R für LOGO! 8, -40 ... +70 °C based on 6ED1055-1MB00-0BA2
Siemens
6AG10551MB007BA2
€ 203,64*
Zubehör
SIPLUS LOGO! DM8 24 für LOGO! 8, -40 ... +70 °C based on 6ED1055-1CB00-0BA2
Siemens
6AG10551CB007BA2
€ 200,23*
Zubehör
SIPLUS LOGO! DM8 24R für LOGO! 8, -40 ... +70 °C based on 6ED1055-1HB00-0BA2
Siemens
6AG10551HB007BA2
€ 202,47*
Zubehör
SIPLUS LOGO! Textdisplay 6-zeilig
Siemens
6AG10554MH082BA1
€ 327,47*
Zubehör
Stromversorgung SIPLUS LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/1,3 A
Siemens
6AG13316SB007AY0
€ 198,66*
Zubehör
Stromversorgung SIPLUS LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/4 A
Siemens
6AG13336SB007AY0
€ 258,90*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.