Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SIPLUS LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG13336SB007AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG13336SB007AY0
EAN/GTIN:
     4047618087227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SIPLUS LOGO! Power 24V 4A based on 6EP3333-6SB00-0AY0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, stabilized power supply input: AC 100-240 V output: DC 24 V / 4 A Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Tiefe:
53 mm
Höhe:
90 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stabilisiert:
true
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Direktmontage möglich:
true
Einbauhöhe:
130 mm
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
240 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4 A
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Schutzart (IP):
IP20
Kurzschlussfest:
true
Leistungsabgabe:
96 W
Tragschienenmontage möglich:
true
Einbaubreite:
72 mm
Wandmontage möglich:
true
Breite:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, LOGO! Zubehör, SIPLUS, Schaltnetzteil geschlossen, gleichstromversorgung 24v, din-schienen schaltnetzteil, gleichstromversorgung siemens, 1-phasig, Stromversorgung, Netzteil, Netzgerät, schmale Bauform, dezentral, Schaltnetzteil, geringe Verlustleistung, energieeeffizient, platzsparend, Mini-Netzgeräte, flach, stufenförmigen Gehäuse, LOGO!-Design, LOGO!8-Module, Gleichspannungsnetz, Installationsverteiler, LOGO!Power, 24 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 258,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.