SIPLUS LOGO! TDE based on 6ED1055-4MH08-0BA1 mit Conformal Coating, -25…+60°C, start up -20°C, 6-zeilig, 3 Hintergrund-Farben 2 Ethernet Ports, Einbauzubehör für LOGO! 8 Das Textdisplay LOGO! TDE mit seinen zwei Ethernet-Schnittstellen ist für die Anbindung an das Logikmodul LOGO! konzipiert. Ein großes Display mit sechs Zeilen und je 20 Zeichen pro Zeile erlaubt aussagekräftige Meldungen im Klartext. Durch die einstellbare Hintergrundbeleuchtung in den Farben Weiß, Orange und Rot sind optische Hervorhebungen möglich. Die Ethernet-Verbindung lässt Entfernungen von mehr als zehn Metern zwischen LOGO! TDE und LOGO! 8 zu. Die SIPLUS extreme Varianten sind speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt. Damit biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe Ihre Automatisierung nicht beeinträchtigen. Das LOGO! TDE ist an alle Varianten des Basismoduls LOGO! 8 anschließbar.
 |  |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 4 |
Grafikobjekte darstellbar: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Mit nummerischer Tastatur: | false |
Einbautiefe: | 38.7 mm |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit Meldungsanzeige: | true |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 0 kByte |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | false |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | true |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | true |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 1 |
Mit Rezepturen: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Anzahl der Online-Sprachen: | 2 |
Mit Druckausgabe: | false |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Anzahl der Systemtasten: | 6 |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Betriebstemperatur: | -25 °C | 60 °C |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 20.4 V | 26.4 V |
Anzahl der Display-Zeilen: | 6 |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Breite der Front: | 128.2 mm |
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: | 20 |
Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 20.4 V | 26.4 V |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Versorgungsspannung DC: | 10.2 V | 28.8 V |
Höhe der Front: | 86 mm |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |