Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS LOGO! AM2 für LOGO! 8, -40 ... +70 °C based on 6ED1055-1MA00-0BA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG10551MA007BA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG10551MA007BA2
EAN/GTIN:
     4047618064211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
SIPLUS
siemens logo! erweiterungsmodul
SIPLUS LOGO! AM2 based on 6ED1055-1MA00-0BA2 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Erweiterungsmodul, SV/: DC 12/24V, 2 AE, 0-10V oder 0/4-20mA für LOGO! 8 Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen. Ein LOGO! 8 Grundgerät kann auf 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge ausgebaut werden. Hierfür stehen zehn verschiedene Erweiterungsmodule zur Verfügung, die bei unterschiedlicher Eingangsspannung die Ergänzung um digitale und analoge Ein- und Ausgänge ermöglichen. Wie die CPU sind auch die analogen Eingangsbaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre analogen Signale werden zuverlässig erfasst.
Weitere Informationen:
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Eingang, Spannung:
true
Eingang, Strom:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Breite:
35.5 mm
Tiefe:
58 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Auflösung der Analogeingänge:
10 Bit
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Eingang, Thermoelement:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
false
Eingang, Widerstand:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: logo erweiterungsmodul, Erweiterungsmodul, Erweiterungsbaugruppe, Erweiterungsbaugruppe LOGO!, Analogmodul, Eingangsbaugruppe analog
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,31*
€ 344,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,23*
€ 334,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,82*
€ 302,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.