Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
DELTA i-system Wippe schraubbar mit Fenster u. Symbol Licht, titanweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5TG6266
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5TG6266
EAN/GTIN:
4001869271668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
DELTA i-system titanweiß Wippe schraubbar, Lichtsymbol, Fenster 55x55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Antibakterielle Behandlung:
false
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kontrollfenster/Lichtauslass:
true
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
... >
Siemens
>
Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
>
Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
Weitere Suchbegriffe:
Wippe
,
Wippenschalter
,
Wippschalter
,
schalterabdeckung siemens
,
schalterabdeckung
,
DELTA
,
Schalter und Steckdosen
,
S+St
,
Miro
,
I-System
,
Line
,
Profil
,
Style
,
M-System
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELTA Glimmlampe berührungssicher für Schalter und Tastereinsätze
Siemens
5TG7321
€ 4,22*
Zubehör
DELTA i-system Dichtungssatz IP44 für Schalter- und Tasterwippen für Seriensc.
Siemens
5TG4324
€ 5,40*
Zubehör
DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz für Kontroll-Funktion 12V/50Hz, rot
Siemens
5TG7316
€ 5,25*
Zubehör
DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz für Kontroll-Funktion 230V/50Hz, blau
Siemens
5TG7355
€ 6,23*
Zubehör
DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz für Kontroll-Funktion 230V/50Hz, rot
Siemens
5TG7353
€ 5,25*
Zubehör
DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz für Kontroll-Funktion 230V/50Hz, weiß
Siemens
5TG7354
€ 6,22*
Zubehör
DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz für Kontroll-Funktion 24V/50Hz, rot
Siemens
5TG7317
€ 5,23*
Zubehör
DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz für Kontroll-Funktion 8V/50Hz, rot
Siemens
5TG7315
€ 5,24*
Zubehör
DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz, normal hell 230V/50Hz, orange
Siemens
5TG7333
€ 4,51*
Zubehör
DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz, superhell 230V/50Hz, orange
Siemens
5TG7343
€ 5,86*
Zubehör
LED-Leuchteinsatz blau, für Taster VDE, Wippe große, 12V/50Hz
Siemens
5TG55058KK
€ 5,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.