Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Dichtungssatz IP44 für Schalter- und Tasterwippen für Seriensc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG4324
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG4324
EAN/GTIN:
     4001869267708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe
schalterabdeckung siemens
DELTA i-system Dichtungssatz IP44 für Wippe (1 Satz=4 Einzeldichtungen) DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Designteile wie Wippen und Rahmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Vielfältige Design- Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff. 2. Aktuelle Farben für Ihre Raumgestaltung. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld. 5. Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, GAMMA, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG6240
ab € 4,88*
Zubehör
Siemens
5TG6220
ab € 4,88*
Zubehör
Siemens
5TG6270
ab € 2,32*
Zubehör
Siemens
5TG6200
ab € 2,32*
Zubehör
Siemens
5TG6246
ab € 5,87*
Zubehör
Siemens
5TG6226
ab € 5,60*
Zubehör
Siemens
5TG6276
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
5TG6206
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
5TG6215
ab € 3,85*
Zubehör
Siemens
5TG6207
ab € 2,29*
Zubehör
Siemens
5TG6208
ab € 2,32*
Zubehör
Siemens
5TG6242
ab € 4,88*
Zubehör
Siemens
5TG6222
ab € 5,23*
Zubehör
Siemens
5TG6272
ab € 2,43*
Zubehör
Siemens
5TG6202
ab € 2,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.