Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2, 4-phasig, L1/N/L2/N/L3/N, 1016mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5ST3720
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3720
EAN/GTIN:
     4001869251424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Phasenschiene
Sammelschienen
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 4-phasig, L1/N/L2/N/L3/N 1016mm lang, ohne Endkappen Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Polzahl:
2
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
true
Teilungsmaß:
18 mm
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Breite in Teilungseinheiten:
53
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anzahl der Phasen:
4
Querschnitt:
16 mm²
Isoliert:
true
Länge:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: endkappen stromschiene siemens, endkappen stromschiene, phasenschiene 16mm², Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Schiene, Dreiphasensammelschienensystem, Sammelschienenblock, Universal-Kammschiene, Dreiphasenschiene, Sammelschienensystem, Langlochschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Stiftkammschiene, Kompaktphasenschiene, Verdrahtungsschiene, Gerätetragschiene, Stromschiene, Einphasenschiene, Schienenblock, Gabelkammschiene, Drehstromschienenblock, Kammschiene, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene, Verschienungssystem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.