Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 2-phasig, 214mm lang schneidbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5ST3704
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3704
EAN/GTIN:
     4001869209258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter
siemens leitungsschutzschalter schu...
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 2-phasig, 214mm lang schneidbar, mit Endkappen Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Anzahl der Phasen:
2
Querschnitt:
16 mm²
Isoliert:
true
Länge:
214 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, siemens schutzschalter, SENTRON, Zubehör, Hilfsschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37604
ab € 36,17*
Zubehör
Siemens
5ST37684
ab € 0,388*
Zubehör
Siemens
5ST37603
ab € 36,10*
Zubehör
Siemens
5ST37683
ab € 28,64*
Zubehör
Siemens
5ST37605
ab € 36,27*
Zubehör
Siemens
5ST37685
ab € 0,379*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 0,381*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,55*
Zubehör
Siemens
5ST3750
ab € 0,38*
Zubehör
Siemens
5ST37912
ab € 34,77*
Zubehör
Siemens
5ST37932
ab € 25,07001*
Zubehör
Siemens
5ST37812
ab € 36,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.