Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 1000 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA66106JP320AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA66106JP320AA0
EAN/GTIN:
     4042949438656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens leistungsschalter 3-polig
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 1000 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A ...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit ext. CT bis 160% Schraubenflachanschluss
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Polzahl:
3
Mit Ausgelöstmelder:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 A | 10000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400 A | 1000 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Motorantrieb optional:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
false
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SENTRON, 3VA6, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.903,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.088,27*
€ 4.865,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.061,06*
€ 4.832,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.952,73*
€ 4.703,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.903,99*
€ 4.645,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
ab € 128,18*
Zubehör
Siemens
3ZS27103CC000YD0
ab € 2.506,09*
Zubehör
Siemens
3ZS27110CC300YD0
ab € 1.390,82*
Zubehör
Siemens
3ZS27120CC300YD0
ab € 3.594,23*
Zubehör
Siemens
7KN27102CE400YC0
ab € 987,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.