Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Motorschutzrelais
>
Artikel
Überlastrelais, 36-50A, für Motorschutz, S3, CLASS 10, Schützanbau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RU21464HB0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RU21464HB0
EAN/GTIN:
4047621012896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais 36...50 A thermisch für Motorschutz Baugröße S3, CLASS 10 Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.Diese Baureihe ist besonders flexibel und kostengünstig. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich.Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, sowie für Einzelaufstellung erhältlich.Das Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion Eingang:
false
Reset-Funktion automatisch:
true
Reset-Funktion Taster:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Einstellbarer Strombereich:
36 A | 50 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Überlastrelais thermisch
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturüberwachungsrelais
,
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
hilfsschütz 1s 1ö
,
industrierelais
,
siemens industrierelais
,
SIRIUS
,
3RU2
,
Kurzschlussschutz
,
Motorschutz
,
Schutzgeräte
,
Überlastschutz
,
Überspannungsschutzgeräte
,
Schutz vor Kurzschluss
,
Schutz vor Überlast
,
Überstromschutzrelais
,
ATEX-Zertifizierung
,
Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung
,
Maschinenschutzgerät
,
Bimetallrelais
,
Fernreset
,
Hand-Automatik-Reset
,
Birelais
,
thermisches Überlastrelais
,
thermorelais
,
Thermisches Schutzrelais
,
thermisches Auslöserelais
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skalenabdeckung, plombierbar für Leistungsschalter S00-S3
Siemens
3RV29080P
ab € 0,0924*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen