Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Überwachungsrelais
>
Artikel
Temperaturrelais, PT100, Thermoel. J, K, AC/DC 24 V, 1 W, Federzuganschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RS25002AA30
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RS25002AA30
EAN/GTIN:
4047621058795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Temperaturüberwachungsrelais PT100, Thermoelement J, K 1 Schwellwert, Breite 22,5 mm Über- und Unterschreitung AC/DC 24 V 1 Wechsler, Ruhestromprinzip Federzuganschluss (Push-In) Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2 für die Messung von Temperaturen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. zum Steuern und Regeln von Prozessen oder zum Schützen von Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen. Die Geräte sind einfach zu bedienen über Dreh- und Schiebeschalter, die Hysterese ist einstellbar. Die Relais sind geeignet für Sensortypen PT100, PT1000, Thermoelemente Typ J und Typ K. Die Familie der Temperaturüberwachungsrelais 3RS besteht aus analog und digital einstellbaren Relais zum Anschluss von einem bis zu drei Fühlern (Widerstandsfühler oder Thermoelement). Sie sind erhältlich mit abnehmbaren Schraub- oder Federzugklemmen. Ebenso sind Varianten mit Kommunikation über IO-Link verfügbar. Als Zubehör stehen Bezeichnungsschilder, Einstecklaschen und plombierbare Abdeckkappen zur Verfügung. SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Tiefe:
90 mm
Höhe:
100 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite:
22.5 mm
Fehlerspeicherung möglich:
false
Externer Reset möglich:
false
Anzahl der Messkreise:
1
... >
Siemens
>
Relais
>
Temperaturüberwachungsgerät
Weitere Suchbegriffe:
Überlastrelais
,
Überwachungsrelais
,
überwachungsrelais siemens
,
überwachungsrelais
,
SIRIUS
,
3RS2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Siemens
3ZY11222BA00
€ 4,07*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.