| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3RQ30521SM30 Herst.-Nr.: 3RQ30521SM30 EAN/GTIN: 4047621000534 |
| | |
|
| | |
| Ausgangskoppler Optokoppler 1 S, Transistor, DC 24 V Ausgang max. DC 30 V, 2 A kurzschlussfest Schraubanschluss Baubreite 6,2 mm thermischer Strom 2A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steckbar) SIRIUS 3RQ3 für die galvanische Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie.Sehr schmal und kompakt. Schnelles und fehlerfreies Verdrahten auf Grund der durchgängigen Brückbarkeit aller Potenziale. Mehrere Beschriftungsflächen zur Klemmen- und Gerätekennzeichnung vorhanden.Lieferbar als Koppelrelais mit Relaisausgang, mit Halbleiterausgang oder mit Steckrelais, mit verschiedenen Betriebsspannungen und Ausgangsströmen sowie mit hartvergoldeten Kontakten oder mit Hand-Automatik-Umschaltung.Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten, wie z.B. Verbindungskämme, Klippschilder oder Potenzialtrennplatten vereinfachen die Auswahl und die Lagerhaltung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. Weitere Informationen: | | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Höhe: | 93 mm | Mit LED-Anzeige: | true | Komplettgerät mit Sockel: | false | Mit zwangsgeführten Kontakten: | false | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 11 V | 30 V | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 6.2 mm | Tiefe: | 72.5 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Optokoppler, koppelrelais siemens, interface relais, SIRIUS, 3RQ3, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, elektronisches Relais, galvanische Trennung, Signalumsetzung, Signalauffrischung, Potenzialtrennung, Signalvervielfältigung, Signalverstärkung, Spannungsumsetzung, Relaiskoppler, Steckrelais, Koppelglied, Eingangskoppler, Ausgangskoppler, Integrierte Überspannungsbedämpfung, 3TX70 |
| | |
| |