Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskamm 8-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000020598
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RQ39010C
EAN/GTIN:
     4047621003108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Verbindungskamm 8-polig SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Tiefe:
11 mm
Höhe:
3.3 mm
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Breite:
50 mm
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Komplettgerät mit Sockel:
false
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontakt Block, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres Schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, Ausgangskoppler, Koppelrelais, Koppelschütz, Relaiskoppler, Koppelglied, Halbleiterkoppler, Galvanische Trennung, elektronisches Relais, Koppler, schmale Bauform
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
52 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,88*
€ 2,65*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,07*
€ 2,85*
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,102*
€ 2,972*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,25*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,38*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.