| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3RQ30502SM50 Herst.-Nr.: 3RQ30502SM50 EAN/GTIN: 4047621000619 |
| | |
|
| | |
| Ausgangskoppler Optokoppler 1 S, Transistor, DC 24 V Ausgang max. DC 60 V, 0,5 A Federzuganschluss (Push-In) Baubreite 6,2 mm thermischer Strom 0,5 A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steckbar) SIRIUS 3RQ3 für die galvanische Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie.Sehr schmal und kompakt. Schnelles und fehlerfreies Verdrahten auf Grund der durchgängigen Brückbarkeit aller Potenziale. Mehrere Beschriftungsflächen zur Klemmen- und Gerätekennzeichnung vorhanden.Lieferbar als Koppelrelais mit Relaisausgang, mit Halbleiterausgang oder mit Steckrelais, mit verschiedenen Betriebsspannungen und Ausgangsströmen sowie mit hartvergoldeten Kontakten oder mit Hand-Automatik-Umschaltung.Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten, wie z.B. Verbindungskämme, Klippschilder oder Potenzialtrennplatten vereinfachen die Auswahl und die Lagerhaltung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. Weitere Informationen: | | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Höhe: | 93 mm | Mit LED-Anzeige: | true | Komplettgerät mit Sockel: | false | Mit zwangsgeführten Kontakten: | false | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 11 V | 30 V | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 6.2 mm | Tiefe: | 72.5 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Optokoppler, koppelrelais siemens, interface relais, SIRIUS, 3RQ3, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontakt Block, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres Schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, Ausgangskoppler, Koppelschütz, Relaiskoppler, Koppelglied, Halbleiterkoppler, Galvanische Trennung, elektronisches Relais, Koppler, schmale Bauform |
| | |
| |