Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterrelais
>
Artikel
Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, B=22,5mm, 20A 24-230V/24V DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RF21201AA02
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RF21201AA02
EAN/GTIN:
4011209573772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Hauptschütz
Halbleiterrelais, 1-phasig 3RF2 Baubreite 22,5 mm, 20 A 24-230 V / DC 24 V Schraubanschluss Halbleiterrelais SIRIUS 3RF21 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage. Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Kühlfläche. Die Halbleiterrelais lassen sich zudem durch die standardisierten Funktionsmodule 3RF29 für vielfältige Anwendungen durch einfaches Aufklicken erweitern. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA). Die Halbleiterrelais sind als 1-phasige Geräte in zwei Baubreiten oder als 3-phasige Geräte verfügbar. Sie sind für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich. Ausgelegt für AC- oder DC-Betätigung stehen sie mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss zur Verfügung. Als Zubehör stehen neben den Funktionsmodulen 3RF29 auch Steuerstecker und Klemmenabdeckungen zur Verfügung. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 V | 24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
... >
Siemens
>
Relais
>
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
Thyristor
,
hauptschütz siemens
,
thyristor
,
SIRIUS
,
3RF21
,
Schaltgeräte
,
Schaltelement
,
Kontakt Block
,
Schützbaustein
,
Schütz
,
Schaltgerät
,
Sanftstarter
,
Motoren sanft starten
,
Halbleitermotorsteuergerät
,
Halbleiter-Motor-Steuergerät
,
Halbleiterschaltgerät ohmsche Lasten
,
Halbleiterschaltgerät induktive Lasten
,
Halbleiterschaltgeräte
,
leise Schalten
,
verschleißfreies Schalten
,
Halbleiterschaltgerät
,
Halbleiterrelais 1-phasig
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 26,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heizstromüberwachung Strombereich 16A, 110-230V/24V AC/DC
Siemens
3RF29160JA13
€ 87,83*
Zubehör
Heizstromüberwachung Strombereich 16A, 110-230V/24V AC/DC
Siemens
3RF29160JA131KK0
€ 90,94*
Zubehör
Heizstromüberwachung Strombereich 32A, 110-230V/24V AC/DC
Siemens
3RF29320JA131KK0
€ 97,75*
Zubehör
Konverter Steuerspg. 24V AC/DC
Siemens
3RF29000EA18
€ 35,74*
Zubehör
Lastüberw. Basis Strombereich 20A Steuerspg. 24V DC
Siemens
3RF29200FA08
€ 58,14*
Zubehör
Lastüberw. Basis Strombereich 6A Steuerspg. 24V DC
Siemens
3RF29060FA08
€ 57,19*
Zubehör
Lastüberw. Strombereich 20A 110-230V/24V AC/DC
Siemens
3RF29200GA13
€ 73,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.