| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3RB20561FF2 Herst.-Nr.: 3RB20561FF2 EAN/GTIN: 4011209638273 |
| | |
|
| | |
| Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6, CLASS 10E Schützanbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis:Schienenanschl. Hilfsstromkreis: Federzugklemme Hand-Automatik-RESET Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.Dank großer Stromeinstellbereiche und unterschiedlicher Auslösecharakteristiken werden mit nur wenigen Typen ganze Baureihen von Motoren abgedeckt. Mit ihrer geringen Verlustleistung sind sie besonders energieeffizient und tragen zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei. Weltweite Zulassungen (z.B.IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX) sind selbstverständlich.Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers und mit verschiedenen Auslöseklassen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, sowie für Einzelaufstellung erhältlich.Das Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S6 bis S12.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Reset-Funktion Eingang: | false | Reset-Funktion automatisch: | true | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Einstellbarer Strombereich: | 50 A | 200 A | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, motorschutzrelais siemens, mf-r sicherung, SIRIUS, 3RB2, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Schutzgeräte, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Überstromschutzrelais, ATEX-Zertifizierung, Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung, Maschinenschutzgerät, Bimetallrelais, Fernreset, Hand-Automatik-Reset, Birelais, Weitbereich Motorschutz, Elektronischer Motorschutz, elektronisches Überlastrelais |
| | |
| |