Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 8x32 mm, 4 A, gG, Un AC: 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NW63041
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW63041
EAN/GTIN:
     4001869061887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 8x32 mm, 4 A, gG, Un AC: 400 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind für den Einsatz in industriellen Anlagen geeignet. Sie sind in Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen aber nicht zum Schalten unter Last vorgesehen. Für das Schalten unter Last bietet Siemens ein umfangreiches Portfolio z.B. 3KF an. Die Siemens Zylindersicherungssysteme zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3. 2. Erfüllung der Norm UL 512. 3. Schnellen Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub. 4. Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsfrequenz:
45 Hz | 62 Hz
Abschaltleistung:
20 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Spannungsart:
AC
Größe:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 10 stk, feinsicherung, siemens feinsicherung, SENTRON, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IEC 60269-3, UL-Sicherungen, Wohnbau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,781*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,831*
€ 4,55889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,631*
€ 4,32089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,431*
€ 4,08289
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,781*
€ 3,30939
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW7313
ab € 5,33*
Sonstiges
Siemens
3NW7314
ab € 7,13*
Sonstiges
Siemens
3NW7353
ab € 9,66*
Sonstiges
Siemens
3NW7354
ab € 13,03*
Sonstiges
Siemens
3NW7323
ab € 10,02*
Sonstiges
Siemens
3NW7324
ab € 14,25*
Sonstiges
Siemens
3NW7333
ab € 15,81*
Sonstiges
Siemens
3NW7334
ab € 22,17*
Sonstiges
Siemens
3NW7363
ab € 20,08*
Sonstiges
Siemens
3NW7364
ab € 28,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.