Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOR-Sicherungseinsatz 450A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NB13364KK11
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NB13364KK11
EAN/GTIN:
     4047624182732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 450A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn Schraubkontakte M10 210mm geschlitzte Messer
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung DC:
1100 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
false
Bemessungsstrom:
450 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
160 W
Bemessungsabschaltvermögen:
100 kA
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, NH-Sicherungssystem, Panzersicherung, NH-Sicherungseinsatz, Sicherungseinsatz, Sicherung, Schwertsicherung, Messersicherung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,93*
€ 610,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,62*
€ 582,6478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,35*
€ 552,5765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,31*
€ 534,6789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,45*
€ 492,0055
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH3420
ab € 29,76*
Sonstiges
Siemens
3NH3430
ab € 29,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.