Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOR-Sicherungseinsatz 500A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NB12373KK15
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NB12373KK15
EAN/GTIN:
     4047624182565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 500A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn Schraubkontakte M10 170mm geschlitzte Messer
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
false
Bemessungsstrom:
500 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
109 W
Bemessungsabschaltvermögen:
100 kA
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, NH-Sicherungssystem, Panzersicherung, NH-Sicherungseinsatz, Sicherungseinsatz, Sicherung, Schwertsicherung, Messersicherung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,77*
€ 415,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,99*
€ 412,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,41*
€ 399,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,97*
€ 384,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,52*
€ 351,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.