| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3NB12360KK10 Herst.-Nr.: 3NB12360KK10 EAN/GTIN: 4047624182527 |
| | |
|
| | |
| SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 450A aR 440V dc/500V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn Messerkontakte Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung DC: | 440 V | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | false | Bemessungsstrom: | 450 A | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 80.1 W | Bemessungsabschaltvermögen: | 100 kA | Spannungsart: | DC | Betriebsklasse: | aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, NH-Sicherungssystem, Panzersicherung, NH-Sicherungseinsatz, Sicherungseinsatz, Sicherung, Schwertsicherung, Messersicherung |
| | |
| |