| |
|
| Artikel-Nr.: C7887-9H PAKA2 Herst.-Nr.: PAKA2 EAN/GTIN: 4015000428507 |
| | |
|
| | |
| Alleskleber (Büro) Pritt® Ohne Lösungsmittel. Nachfüllbar. Der erste Alleskleber aus 90% natur-basierten Rohstoffen, auswaschbar ab 20°C, Klebekopf mit einzigartiger Schiebefunktion für Punkt-, Strich- und Flächenverklebungen, sicher für Kinder lt. europäischer Norm 71, Lösemittel- und PVC-frei. Produktverwendung: Für vielfältige Klebearbeiten. Kategorie der Anfangshaftung: hoch. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 100 g. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pritt klebestift lösemittelfrei, gummierstift, haftklebestift henkel |
| | |
| |