Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q68324 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern-Matratze 100/210 cm, 100 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
klein
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-68324-100-100210-0
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     68324-100-100210-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltschaummatratze
Matratze
wäschekrone matratzen
kaltschaummatratze
7-Zonen-Tonnentaschenfederkern-Matratze Bezugsstoff: Doppeljersey, 100% Polyester, versteppt mit bauschiger Klimafaser, mit Gütesiegel Haut- und Allergikerfreundlich Polsterung: beidseitig Klimafaser-Vlies, ca. 400 g/m² Ummantelung: Oberseite: Gelart-Schaumauflage 40 mm Ober-/Unterseite: Schaumplatten 30 mm Kern: 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern Border: aus gleichem Doppeljersey gesteppt, mit 4 Grifftaschen ans Wendehilfe Steppung: 7-Zonen-Wellensteppung Härtegrad: 2-3 mittelfest- fest Höhe: ca. 24 cm
Weitere Suchbegriffe: matratzen 210cm, Matratzen, Tonnentaschenfederkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 389,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.