Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q68323 7-Zonen-Kaltschaummatratze 140/200 cm, 100 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
klein
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-68323-100-140200-0
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     68323-100-140200-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltschaummatratze
Matratze
wäschekrone matratzen
kaltschaummatratze
7-Zonen-Kaltschaum-Matratze Bezugsstoff: Doppeljersey, 100% Polyester, versteppt mit bauschiger Klimafaser, mit Gütesiegel Haut- und Allergikerfreundlich Polsterung: beidseitig Klimafaser-Vlies, ca. 350 g/m² Ummantelung: Ober-/Unterseite mit 7-Zonen-Komfortschaumpolster, ca. 30 mm stark Kern: 7-Zonen-Kaltschaumkern (Höhe 12 cm) Border: aus gleichem Doppeljersey gesteppt, mit 4 Grifftaschen ans Wendehilfe Steppung: 7-Zonen-Wellensteppung Härtegrad: 3 - fest Höhe: ca. 20 cm
Weitere Suchbegriffe: matratze 90 x 2,00 m, Matratzen, Kaltschaummatratze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 409,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.