Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene 230VAC, 2 Töne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirene 230VAC, 2 Töne
Sirene 230VAC, 2 Töne
Sirene 230VAC, 2 Töne
Artikel-Nr.:
     C7775-XVS10MMW
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVS10MMW
EAN/GTIN:
     3389119045360
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
Elektronische Sirenen mit MultisoundMit den zahlreichen Melodien und großer Klangleistung garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der Produktivität.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,04 A
Schutzart (IP):
IP53
Leistung:
0 W
Lautstärke:
106 dB
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Montageart:
Aufbau
Gehäusefarbe:
weiß
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Nennspannung:
230 V
Mit Kontakt:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, Alarm Signalhupe, Signalhorn, Signalhupe, Alarmsirene, Sirene, SmartHome Sirene, hupe - horn 230v, hupe horn, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnleuchte, Warnlic...
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.