Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XS9-Indu. Näher.sch. 40x40x15, Sn 15mm, 6-6000 c/mn, 12-24 V DC, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XS9-Indu. Näher.sch. 40x40x15, Sn 15mm, 6-6000 c/mn, 12-24 V DC, M12
XS9-Indu. Näher.sch. 40x40x15, Sn 15mm, 6-6000 c/mn, 12-24 V DC, M12
XS9-Indu. Näher.sch. 40x40x15, Sn 15mm, 6-6000 c/mn, 12-24 V DC, M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XS9C11RPBL01M12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS9C11RPBL01M12
EAN/GTIN:
     3389110143201
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
XS9-Induktiver Näherungsschalter Bauform 40x40x15mm, Schaltabstand Sn 15mm, 6-6000 c/mn, Spannungsversorgung 12-24V DC, 0,15m Anschlussleitung + Steckverbinder M12
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
0 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 24 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
800 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld
SIL nach IEC 61508:
ohne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.