Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
Lasttrennschalter im Gehäuse Vario VCFN, 3p, 10A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-VCFN12GE
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
VCFN12GE
EAN/GTIN:
3389110759983
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
VCFN12GE ist ein direkt online verfügbarer TeSys-Starter.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Breite:
82.5 mm
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V | 690.0 V
Motorantrieb integriert:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
6 kA
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
10 A
Schaltleistung bei 400 V:
5.5 kW
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Verriegelbar:
ja
Polzahl:
3
Tiefe:
106 mm
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Höhe:
131 mm
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.14 kA
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
8.1 A
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
4 kW
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Motorabgangstechnik
>
Motorsicherungen
>
TeSys mini-vario, vario
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
Trennschalter
,
hauptschalter 3 polig
,
schutztürwächter
,
Serviceschalter
,
Reparaturschalter
,
Einspeiseschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hilfskontakt-Modul, voreilend, 1Ö, Mini-VARIO
Schneider Electric
VZN06
€ 6,57*
Zubehör
Hilfsschalter-MODUL 1S
Schneider Electric
VZN05
€ 6,51*
Zubehör
Neutralleiter-Modul 20A, für VN-12, VN-20
Schneider Electric
VZN11
€ 8,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.