Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
Neutralleiter-Modul 20A, für VN-12, VN-20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-VZN11
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
VZN11
EAN/GTIN:
3389110760019
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock telemecanique
Lasttrennschalter Eine Reihe von Sicherheitssteuerungsprodukten, die einfach zu bedienen und einzurichten sind, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierbar
Montageart:
Seitenanbau
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Motorabgangstechnik
>
Motorsicherungen
>
TeSys mini-vario, vario
Weitere Suchbegriffe:
hilfskontakt
,
Serviceschalter
,
Reparaturschalter
,
Lasttrennschalter
,
Hauptschalter
,
Einspeiseschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hauptkontakt-Modul für Lasttrennschalter Mini-VARIO, 3p, 12A
Schneider Electric
VN12
€ 8,89*
Zubehör
Hauptkontakt-Modul für Lasttrennschalter Mini-VARIO, 3p, 20A
Schneider Electric
VN20
€ 10,76*
Zubehör
Hauptschalter, D=22,5mm, 3p, 690V AC, 25A, Griff schwarz abschließbar
Schneider Electric
VBDN20
€ 19,27*
Zubehör
Lasttrennschalter im Gehäuse Vario VCFN, 3p, 10A
Schneider Electric
VCFN12GE
€ 23,85*
Zubehör
Lasttrennschalter im Gehäuse Vario VCFN, 3p, 16A
Schneider Electric
VCFN20GE
€ 25,67*
Zubehör
Lasttrennschalter VBDN, 3p, 690 V 12A, abschließbarer schwarzer Griff
Schneider Electric
VBDN12
€ 17,19*
Zubehör
Not-Aus/Hauptschalter, D=22,5mm, 3p, 690V, 12A, Griff rot abschließbar
Schneider Electric
VCDN12
€ 17,06*
Zubehör
Not-Aus/Hauptschalter, D=22,5mm, 3p, 690V, 20A, Griff rot abschließbar
Schneider Electric
VCDN20
€ 19,23*
Zubehör
Not-Aus/Hauptschalter, Zwischenbau, 3p, 690V, 12A, Griff rot abschließbar
Schneider Electric
VCCDN12
€ 24,38*
Zubehör
Not-Aus/Hauptschalter, Zwischenbau, 3p, 690V, 20A, Griff rot abschließbar
Schneider Electric
VCCDN20
€ 26,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.