Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransferPacT Active TA160, automatische Netzumschaltung, 125A, 3P, LCD, 400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7775-TA16D3L1254TPE
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TA16D3L1254TPE
EAN/GTIN:
     3606481065827
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
Trennschalter
hauptschalter 3 polig
TA16D3L1254TPE ist ein automatischer Netzumschalter, der in Industrie- und Gewerbegebäuden, Rechenzentren, Gesundheitseinrichtungen und im Transportwesen eingesetzt wird. Die Nennbetriebsspannung (Ue) beträgt 400VAC bei 50/60Hz. Dieser Netzumschalter ist zum Betrieb in der Gebrauchskategorie AC-33B geeignet. Der Nennstrom(Ie) kann 125A(Ie) bei 60? belastet werden, bei 80-160A Baugröße. Auf der Vorderseite befindet sich ein eingebautes LCD-Displaymodul, das zur Anzeige des Status und der Alarmeinstellung sowie zur Steuerung per Drucktaste dient. Dieser Umschalter verfügt über 3 Schalterstellungen auf der Vorderseite mit mechanischer und elektrischer Anzeige. Er kann auf einer Din-Schiene oder Platte befestigt und im Stromverteilerschrank positioniert werden. Es gibt auch einige optionale Zubehörteile für verschiedene Anwendungsbereiche. Diese 4-polige Version ist 351mm(Breite)x164mm(Höhe)x95mm(Tiefe). Es entspricht der Norm IEC 60947-6-1 und ist durch CE/CB/CCC zertifiziert. Es eignet sich für die Stromübertragung von Sicherheitslasten wie Feuerlöschanlagen, Rauchabzugsventilatoren, Sprinklerpumpen, Notbeleuchtungen usw.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Ausführung:
sonstige
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
3
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, TransferPacT active automatisch, PC type, Netzumschalter, LCD, 3P
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.819,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.819,05*
€ 2.164,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.805,81*
€ 2.148,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,26*
€ 2.072,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,79*
€ 2.027,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.670,65*
€ 1.988,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TRV00810
€ 39,52*
Zubehör
Schneider Electric
TRV00820
€ 31,12*
Zubehör
Schneider Electric
TRV00830
€ 73,09*
Zubehör
Schneider Electric
TPCCIF01
€ 431,43*
Zubehör
Schneider Electric
TPCCIF04
€ 731,82*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO17
€ 201,18*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO13
€ 159,89*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO10
€ 160,34*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO11
€ 161,74*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO15
€ 201,03*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO08
€ 159,44*
Zubehör
Schneider Electric
TPCCOM16
€ 168,88*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO14
€ 161,84*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO05
€ 132,75*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO07
€ 132,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.