Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Funktionsmodul, TransferPacT, Modbus RTU(Serielle Schnittstelle), Plug-in
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-TPCCOM16
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TPCCOM16
EAN/GTIN:
3606481066060
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
TPCCOM16 ist ein Ausgangsmodul, das als Kommunikationszubehör verwendet wird. Die physikalische Schnittstelle ist RS485 mit Kommunikationsschnittstelle RJ45, die von Modbus unterstützt wird. Es kann 2 Anzeigen für den Kommunikationsstatus und die Installation bereitstellen. Dieses Modul bietet Status, analoge Parameter, Ereignisprotokolle, Geräteeinstellungen und Konfigurationen über eine eingebettete Webseite und ein offenes Protokoll. Die entworfenen Klemmen werden mit abgeschirmten verdrillten Paaren verschraubt, um sie zu befestigen. Sein Ausmaß beträgt 20mm (Breite) x 56,5mm (Höhe) x 69mm (Tiefe).
Weitere Informationen:
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
nein
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 1:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
TransferPacT
,
Modbus RS485
,
Kommunikationszubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 169,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransferPacT Active AT100, automatische Netzumschaltung, 80A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L0803TPE
€ 1.504,46*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 100A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L1003TPE
€ 1.496,39*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 100A, 3P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D3L1004TPE
€ 1.616,13*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 100A, 4P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D4L1004TPE
€ 1.734,83*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 32A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L0323TPE
€ 1.339,90*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 32A, 3P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D3L0324TPE
€ 1.440,63*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 32A, 4P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D4L0324TPE
€ 1.535,60*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 40A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L0403TPE
€ 1.337,89*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 40A, 3P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D3L0404TPE
€ 1.443,97*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 40A, 4P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D4L0404TPE
€ 1.544,91*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 50A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L0503TPE
€ 1.345,23*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 50A, 3P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D3L0504TPE
€ 1.438,41*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 50A, 4P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D4L0504TPE
€ 1.557,23*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 63A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L0633TPE
€ 1.398,53*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 63A, 3P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D3L0634TPE
€ 1.493,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.