Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
Funktionsmodul, TransferPacT, freiwillige Fernsteuerung, Eingangssignal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-TPCDIO08
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TPCDIO08
EAN/GTIN:
3606481066008
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock telemecanique
TPCDIO08 ist ein Eingangsmodul als Meldezubehör. Dieses Funktionsmodul verfügt über 3 potenzialfreie Kontakteingänge für die freiwillige Übertragung (Fernsteuerung) auf eine der beiden Quellen oder die Zwangsabschaltung. Das freiwillige Übertragungssignal kann die ATSE je nach Bedarf auf die normale oder eine andere Quelle übertragen. Sie wird überbrückt, wenn die Zielquelle die Stromversorgung verliert. Das Zwangssignal zum Ausschalten kann ATSE in die Aus-Stellung bringen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabelanschluss, ohne Kabel
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
hilfskontakt
,
TransferPacT
,
Eingangssignal
,
3NO
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 160,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransferPacT Active AT100, automatische Netzumschaltung, 80A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L0803TPE
€ 1.504,46*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 100A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L1003TPE
€ 1.496,39*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 100A, 3P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D3L1004TPE
€ 1.616,13*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 100A, 4P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D4L1004TPE
€ 1.734,83*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 32A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L0323TPE
€ 1.339,90*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 32A, 3P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D3L0324TPE
€ 1.440,63*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 32A, 4P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D4L0324TPE
€ 1.535,60*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 40A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L0403TPE
€ 1.337,89*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 40A, 3P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D3L0404TPE
€ 1.440,63*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 40A, 4P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D4L0404TPE
€ 1.544,91*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 50A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L0503TPE
€ 1.345,23*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 50A, 3P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D3L0504TPE
€ 1.438,41*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 50A, 4P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D4L0504TPE
€ 1.557,23*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 63A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L0633TPE
€ 1.399,61*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 63A, 3P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D3L0634TPE
€ 1.493,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.