Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 32A, 4P, LCD, 400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7775-TA10D4L0324TPE
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TA10D4L0324TPE
EAN/GTIN:
     3606481065575
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
Trennschalter
hauptschalter
TA10D4L0324TPE ist ein automatischer Netzumschalter, der in Industrie- und Gewerbegebäuden, Rechenzentren, Gesundheitseinrichtungen und im Transportwesen eingesetzt wird. Die Nennbetriebsspannung (Ue) beträgt 400VAC bei 50/60Hz. Dieser Netzumschalter ist zum Betrieb in der Gebrauchskategorie AC-33B geeignet. Der Nennstrom(Ie) kann mit 32A(Ie) bei 60? belastet werden, bei 32-100A Baugröße. Auf der Vorderseite befindet sich ein eingebautes LCD-Displaymodul, das zur Anzeige des Status und der Alarmeinstellung sowie zur Steuerung per Drucktaste dient. Dieser Umschalter verfügt über 3 Schalterstellungen auf der Vorderseite mit mechanischer und elektrischer Anzeige. Er kann auf einer Din-Schiene oder Platte befestigt und im Stromverteilerschrank positioniert werden. Es gibt auch einige optionale Zubehörteile für verschiedene Anwendungsbereiche. Diese 4-polige Version ist 306mm(Breite)x145mm(Höhe)x94,5mm(Tiefe). Es entspricht der Norm IEC 60947-6-1 und ist durch CE/CB/CCC zertifiziert. Es eignet sich für die Stromübertragung von Sicherheitslasten wie Feuerlöschanlagen, Rauchabzugsventilatoren, Sprinklerpumpen, Notbeleuchtungen usw.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Ausführung:
sonstige
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
4
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Weitere Suchbegriffe: TransferPacT active automatisch, PC type, Netzumschalter, LCD, 4P
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.535,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.535,60*
€ 1.827,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,51*
€ 1.815,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,07*
€ 1.754,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,40*
€ 1.716,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,84*
€ 1.687,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TRV00810
€ 38,61*
Zubehör
Schneider Electric
TRV00820
€ 36,21*
Zubehör
Schneider Electric
TRV00830
€ 58,47*
Zubehör
Schneider Electric
TPCCIF01
€ 436,48*
Zubehör
Schneider Electric
TPCCIF04
€ 727,45*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO17
€ 199,08*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO13
€ 160,29*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO10
€ 159,61*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO11
€ 161,96*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO15
€ 199,52*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO08
€ 160,40*
Zubehör
Schneider Electric
TPCCOM16
€ 169,22*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO14
€ 161,82*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO05
€ 132,27*
Zubehör
Schneider Electric
TPCDIO07
€ 133,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.