Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveaumesssonde, Befestigung hängend am Kabel, für Niveaurelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niveaumesssonde, Befestigung hängend am Kabel, für Niveaurelais
Niveaumesssonde, Befestigung hängend am Kabel, für Niveaurelais
Niveaumesssonde, Befestigung hängend am Kabel, für Niveaurelais
Artikel-Nr.:
     C7775-LA9RM201
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LA9RM201
EAN/GTIN:
     3389110190755
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Zelio Control. Sonde zur Verwendung mit Niveauwächter, welche die Leitfähigkeit eine Flüssigkeit messen (konduktives Messverfahren). Diese Sonde hat einen Kabelanschluss und wird hängend in den zu überwachenden Behälter auf die zu überwachende Füllhöhe gehängt.
Weitere Informationen:
Messbereich:
100 °C
Ausführung:
Stift
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
0 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.