Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-poliges Überlastungsschutzrelais 315A, Auslösestrom 250-800A, 1 OC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-poliges Überlastungsschutzrelais 315A, Auslösestrom 250-800A, 1 OC
1-poliges Überlastungsschutzrelais 315A, Auslösestrom 250-800A, 1 OC
1-poliges Überlastungsschutzrelais 315A, Auslösestrom 250-800A, 1 OC
Artikel-Nr.:
     C7775-RM1XA3151
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM1XA3151
EAN/GTIN:
     3389110203127
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
1-poliges Überlastungsschutzrelais 315A, Auslösestrom 250-800A, 1 OC
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
250 A | 800 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
nein
Reset-Funktion Taster:
ja
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, motorschutzrelais, Bimetallrelais, Einbaureihenschalter, Elektro/-bausatz/-Schaltung/-regelung, Elektrobausatz, Elektroregelung, Elektroschaltung, Fußbodenregelung, Handverstellung, Maschinenschutzgerät, Reglerbausatz, Reihenschalter, Relais, Steuerwiderstand, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Thermorelais-Bausatz, Überlastauslöser, Überlastrelais thermis...
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,29*
€ 589,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,79*
€ 586,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,36*
€ 559,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,06*
€ 551,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,84*
€ 534,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.