Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardfilter G2 f Ausgangsgit./Filterlüfter-Ausschnitt223x223mm Auß268x248mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standardfilter G2 f Ausgangsgit./Filterlüfter-Ausschnitt223x223mm Auß268x248mm
Standardfilter G2 f Ausgangsgit./Filterlüfter-Ausschnitt223x223mm Auß268x248mm
Standardfilter G2 f Ausgangsgit./Filterlüfter-Ausschnitt223x223mm Auß268x248mm
Artikel-Nr.:
     3517B-91551767
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAF223
EAN/GTIN:
     3606480151620
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Prisma P Standardfilter G2 für Austrittsgitter oder Lüftergitter. 5 Stk. Ausschnitt 223 x 223 mm. Außen 268 x 248 mm. Zubehör für Wärmemanagement. Montage zwischen Gehäuse und Austrittsgitter. Kompatibel mit ClimaSys CV.
Weitere Informationen:
Breite:
212 mm
Höhe:
212 mm
Tiefe:
8 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Mit Filtermatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Klimatechnik, Luftfilter Lüftungssystem, Brandschutztresorlüfter, Lüfter Brandschutztresor, Lüfterfilter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, schneider electric austrittsfilter, luftfilter klimatechnik, Austrittsfilter (Schaltschrank Klimatisierung), EMV-Filterlüfter (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Gehäuse/Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Lüftersystem (Schaltschrank Klimatisierung)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,762*
€ 3,822*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 3,84*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 3,86*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,85*
€ 3,93*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,822*
€ 4,54818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,722*
€ 4,42918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,592*
€ 4,27448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,412*
€ 4,06028
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,762*
€ 3,28678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.