Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, 0,23-0,36A, 1S+1Ö, Klasse 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais, 0,23-0,36A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Motorschutzrelais, 0,23-0,36A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Motorschutzrelais, 0,23-0,36A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Artikel-Nr.:
     C7775-LR2K0303
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR2K0303
EAN/GTIN:
     3389110230376
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Motorschutzrelais 0,06 -5,5 kW Thermische Überlastrelais TeSys LR2K sind äußerst zuverlässig und decken den gesamten Motorenbereich bis 16 A ab. Sie verfügen über eine manuell -automatische Rücksetzung und sind einfach installierbar. In Kombination mit TeSys K werden sie zu einem extrem kompakten Starter.
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
0.23 A | 0.36 A
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, hilfsschütz 1s 1ö, motorschutzrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, Schutzrelais, Motorschutz, Motorstromrelais
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.