Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelai, 30-40A, 1S+1Ö, Klasse 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelai, 30-40A, 1S+1Ö, Klasse 20A
Motorschutzrelai, 30-40A, 1S+1Ö, Klasse 20A
Motorschutzrelai, 30-40A, 1S+1Ö, Klasse 20A
Artikel-Nr.:
     C7775-LR2D3555
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR2D3555
EAN/GTIN:
     3389110229097
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzrelais 0,06 -75 kW Thermische Überlastrelais TeSys LRD sind äußerst zuverlässig und decken den gesamten Motorenbereich bis 150 A ab. Sie verfügen über eine manuell -automatische Rücksetzung und sind mit verschiedenen Klemmenvarianten erhältlich. In Kombination mit TeSys D werden sie zu einem extrem kompakten Starter.
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
30 A | 40 A
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Auslöseklasse:
CLASS 20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais 30-40a, ly relais, schneider leistungsrelais, Schutzrelais, Motorschutz, Motorstromrelais
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.