Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC-Motor 24-48 V, EtherCAT-Schnittstelle, L=174mm, 38:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EC-Motor 24-48 V, EtherCAT-Schnittstelle, L=174mm, 38:1
EC-Motor 24-48 V, EtherCAT-Schnittstelle, L=174mm, 38:1
EC-Motor 24-48 V, EtherCAT-Schnittstelle, L=174mm, 38:1
Artikel-Nr.:
     C7775-ILE2E661PB1A2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILE2E661PB1A2
EAN/GTIN:
     3606485188812
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Schrittmotor
Integrierter Antrieb mit bürstenlosem DC-Motor, Vorteile: Hohes Selbsthaltemoment ermöglicht in vielen Fällen den Verzicht auf eine Haltebremse, Perfekt für automatische Formatanpassungen, integrierte Elektronik bietet die Möglichkeit zur Rückmeldung der Absolutposition.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
6
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
0 mm
Volllasteffizienz:
0 %
Nenndrehmoment:
7,3 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
Luft
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Synchronmotor, schrittmotor 48v, schrittmotor, schrittmotor schneider, Integrierte Antriebe, Motion Control, bürstenlosem DC-Motor, Motion
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.261,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,53*
€ 1.561,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.306,08*
€ 1.554,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,23*
€ 1.524,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,97*
€ 1.505,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,37*
€ 1.501,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.