Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter NFC Multi. TeSys GV4 - 12,5A 3P 50kA - EvLink - Kipphebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter NFC Multi. TeSys GV4 - 12,5A 3P 50kA - EvLink - Kipphebel
Motorschutzschalter NFC Multi. TeSys GV4 - 12,5A 3P 50kA - EvLink - Kipphebel
Motorschutzschalter NFC Multi. TeSys GV4 - 12,5A 3P 50kA - EvLink - Kipphebel
Artikel-Nr.:
     C7775-GV4PEM12N
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV4PEM12N
EAN/GTIN:
     3606481310828
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Geräteschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzschalter Multi 12,5A, 50KA. Bemessungsleistung 400-415V 3 - 5,5, Bemessungsleistung 500V 3 - 7,5, Bemessungsleistung 690V 5,5 - 11. Einstellbereich_Ir 5 - 12,5, Schaltvermögen Ics 400-415V 100, Schaltvermoegen Ics-500V 100, Schaltvermoegen Ics 690V 25, Schaltvermoegen Icu 400-415V 50, Schaltvermoegen Icu-500V 25, Schaltvermoegen Icu-690V 8.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
5 A | 12.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
213 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
13 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Höhe:
155 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, schneider electric leitungsschutzschalter 3p, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Leistungsschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang, Voralarm, Voralarme, NFC
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,65*
€ 383,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,82*
€ 380,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,04*
€ 370,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,94*
€ 362,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.