Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter, 3p, 12-18A, magnetischer Auslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter, 3p, 12-18A, magnetischer Auslöser
Motorschutzschalter, 3p, 12-18A, magnetischer Auslöser
Motorschutzschalter, 3p, 12-18A, magnetischer Auslöser
Artikel-Nr.:
     C7775-GV3P18
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV3P18
EAN/GTIN:
     3389119405362
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
TeSys Motorschutzschalter GV3P. Motorschutzschalter, 3P, thermomagnetischer Auslöser. Bemessungsleistung 7,5 kW, Einstellbereich 12-18 A. Mit thermischen und magnetischen Auslösern. In der Grundausführung plombierbar und abschließbar. Betätigung über Drehantrieb, Schraubklemmen, Hauptstrom mit EverLinkTM-Klemmen. Bemessungsspannung 400 V, nach AC-3.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
12 A | 18 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Höhe:
132 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
136 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, geräteschutzschalter 3polig, geräteschutzschalter, schneider electric gmbh motorschutzrelais, Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.