Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Mureva FIX, Murafix-Stecker, M6, grau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-ENN48935
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ENN48935
EAN/GTIN:
3295150489356
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Zubehör für Mureva Abzweigdosen. Mureva FIX, Murafix-Stecker, M6, grau. VPE 200.
Weitere Informationen:
Mit Schraube:
nein
Farbe:
grau
Ausführung:
Spiraldübel
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4 mm | 4.5 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
ja
Mit Rand:
ja
Länge:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gasbeton:
nein
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
4.5 mm
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Installationsmaterial
>
Gebäudeausbau und -sanierung
>
Mureva Tube und Fix
Weitere Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
nageldübel
,
Allrounddübel
,
Allzweckdübel
,
Angler-Dübel
,
Angler-Spreizdübel
,
Doppelflanschdübel
,
Doppelflansch-Dübel
,
Dübel
,
Gasbetondübel
,
Gasbeton-Dübel
,
Gipsdübel
,
Gipskartondübel
,
Gipskarton-Dübel
,
Leichtbaustoff-Befestigung
,
Mehrzweckdübel
,
Metallspreizdübel
,
Schlagsystem
,
Schraubsystem
,
Schuppendübel
,
Schuppen-Dübel
,
Setzeisendübel
,
Spiraldübel
,
Spiral-Dübel
,
Spreizdübel
,
Standardbefestigung
,
Standarddübel
,
Standard-Dübel
,
Steckdübel
,
Steckdübel-Befestigung
,
Universaldübel
,
Universal-Dübel
,
Universaldübel mit Rand
,
Universaldübel mit Spanplattenschrauben
,
Wandbefestigungsdübel
,
Wanddübel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,48*
1 Packung enthält 200 Stück (€ 0,0424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø 20, 60x60x40mm
Schneider Electric
ENN05001
€ 1,718*
Zubehör
Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø 20, 65x65x45mm
Schneider Electric
ENN05002
€ 2,982*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.