Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Mureva FIX, Murafix-Stecker, M8, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-ENN48934
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ENN48934
EAN/GTIN:
3295150489349
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Zubehör für Mureva Abzweigdosen. Mureva FIX, Murafix-Stecker, M8, grau. VPE 100.
Weitere Informationen:
Mit Schraube:
nein
Farbe:
grau
Ausführung:
Spiraldübel
Geeignet für Schraubendurchmesser:
7 mm | 7.0 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
ja
Mit Rand:
ja
Länge:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gasbeton:
nein
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Bohrlochtiefe:
4.5 mm
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Installationsmaterial
>
Gebäudeausbau und -sanierung
>
Mureva Tube und Fix
Weitere Suchbegriffe:
Gewindefitting
,
Gewindefittings
,
Elektroinstallationsrohr
,
Elektrorohr
,
Kabel-Rohr
,
Kabel-Schutzrohr
,
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
gewindefittings kunststoff
,
gewindefitting
,
Allrounddübel
,
Allzweckdübel
,
Angler-Dübel
,
Angler-Spreizdübel
,
Doppelflanschdübel
,
Doppelflansch-Dübel
,
Dübel
,
Gasbetondübel
,
Gasbeton-Dübel
,
Gipsdübel
,
Gipskartondübel
,
Gipskarton-Dübel
,
Leichtbaustoff-Befestigung
,
Mehrzweckdübel
,
Metallspreizdübel
,
Schlagsystem
,
Schraubsystem
,
Schuppendübel
,
Schuppen-Dübel
,
Setzeisendübel
,
Spiraldübel
,
Spiral-Dübel
,
Spreizdübel
,
Standardbefestigung
,
Standarddübel
,
Standard-Dübel
,
Steckdübel
,
Steckdübel-Befestigung
,
Universaldübel
,
Universal-Dübel
,
Universaldübel mit Rand
,
Universaldübel mit Spanplattenschrauben
,
Wandbefestigungsdübel
,
Wanddübel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,043*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,04654*
€ 0,05538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04584*
€ 0,05455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø 20, 60x60x40mm
Schneider Electric
ENN05001
€ 1,718*
Zubehör
Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø 20, 65x65x45mm
Schneider Electric
ENN05002
€ 2,982*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.