Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung DF2-FN, gG- Größe 22x58mm , zylindrisch -32A/690V, VE=10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung DF2-FN, gG- Größe 22x58mm , zylindrisch -32A/690V, VE=10ST
Sicherung DF2-FN, gG- Größe 22x58mm , zylindrisch -32A/690V, VE=10ST
Artikel-Nr.:
     C7775-DF2FN32
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF2FN32
EAN/GTIN:
     3389110502947
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Dies ist eine NFC-Sicherungspatrone für TeSys GS Lasttrennschalter-Sicherungsgeräte. Es ist ein gG-Sicherungseinsatz, der gegen thermische Überlast und magnetische Überströme schützt und in Standardanwendungen eingesetzt wird. Seine Nennstromstärke beträgt 32 A und die maximale Nennspannung 690 VAC. Es ist eine zylindrische Sicherung (NFC-Typ), die Abmessungen sind 22mm x 58mm. Er hat keinen Schlagbolzen, der anzeigt, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Diese Sicherung wird als Satz von 10 Teilen verkauft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
690 V
Spannungsart:
AC
Betriebsfrequenz:
50 Hz | 60.0 Hz
Abschaltleistung:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.7 W
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Auslösecharakteristik:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherungspatrone, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Sicherung, Schmelzsicherung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.