Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung DF2-FN, gG- Größe 22x58mm , zylindrisch -100A/500V, VE=10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung DF2-FN, gG- Größe 22x58mm , zylindrisch -100A/500V, VE=10ST
Sicherung DF2-FN, gG- Größe 22x58mm , zylindrisch -100A/500V, VE=10ST
Sicherung DF2-FN, gG- Größe 22x58mm , zylindrisch -100A/500V, VE=10ST
Artikel-Nr.:
     C7775-DF2FN100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF2FN100
EAN/GTIN:
     3389110540147
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungshalter ,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Größe:
22x58 mm
Bemessungsspannung:
AC 500 V | 500 V
Nennstrom:
100 A
Mit Schlagmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Betriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.