Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Ph.-Schrittmotor, 19,7 Nm, Welle Ø19mm, L=230mm, o. Bremse, Klemmkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Ph.-Schrittmotor, 19,7 Nm, Welle Ø19mm, L=230mm, o. Bremse, Klemmkasten
3-Ph.-Schrittmotor, 19,7 Nm, Welle Ø19mm, L=230mm, o. Bremse, Klemmkasten
3-Ph.-Schrittmotor, 19,7 Nm, Welle Ø19mm, L=230mm, o. Bremse, Klemmkasten
Artikel-Nr.:
     C7775-BRS3ADW850ABB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS3ADW850ABB
EAN/GTIN:
     3389119224253
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 230v
3-Ph.-Schrittmotor, 19,7 Nm, Welle Ø19mm, L=230mm, o. Bremse, Klemmkasten
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Nenndrehmoment:
19,7 Nm
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, schrittmotor schneider, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.149,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,03*
€ 1.435,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,26*
€ 1.422,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,38*
€ 1.393,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,84*
€ 1.375,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,19*
€ 1.367,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.