Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Ph.-Schrittmotor, 13,5Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, o. Bremse, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Ph.-Schrittmotor, 13,5Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, o. Bremse, Stecker
3-Ph.-Schrittmotor, 13,5Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, o. Bremse, Stecker
3-Ph.-Schrittmotor, 13,5Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, o. Bremse, Stecker
Artikel-Nr.:
     C7775-BRS3ACW850ACA
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS3ACW850ACA
EAN/GTIN:
     3389119224178
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
Rundsteckverbinder sonstige
3-Ph.-Schrittmotor, 13,5Nm, Welle Durchmesser19mm, Länge 180mm, o. Bremse, Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
4700 Hz
Spannungsart:
AC
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW
Bemessungsstrom:
4,1 A
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP56
Polzahl:
6
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
0 mm
Volllasteffizienz:
0 %
Nenndrehmoment:
11,42 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Spannung Anti-Kondensatheizung:
0 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:
0 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Betriebstemperatur:
-25 °C | 40 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
Luft
Ausführung Wellenende:
Schrumpf
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, schrittmotor 230v, rundsteckverbinder sonstige, schrittmotor schneider, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.008,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,56*
€ 1.275,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,42*
€ 1.263,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,21*
€ 1.236,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,09*
€ 1.218,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,12*
€ 1.199,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.