Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle Ø 9,5mm, L=98mm, m. Bremse, Klemmkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle Ø 9,5mm, L=98mm, m. Bremse, Klemmkasten
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle Ø 9,5mm, L=98mm, m. Bremse, Klemmkasten
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle Ø 9,5mm, L=98mm, m. Bremse, Klemmkasten
Artikel-Nr.:
     C7775-BRS39AW270FBA
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS39AW270FBA
EAN/GTIN:
     3606485157344
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schneider electric schrittmotor
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle Ø 9,5mm, L=98mm, m. Bremse, Klemmkasten
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Nenndrehmoment:
4,52 Nm
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, schrittmotor 4nm, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.197,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,48*
€ 1.519,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,68*
€ 1.506,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,60*
€ 1.466,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,34*
€ 1.441,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,82*
€ 1.425,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.