Frequenzumrichter ATV340, IP20, Ethernet Version. Abmessungen 226 x 637 x 274 mm, Leistung KW 30, MTZ CE. Ethernet.
 |  |
Unterstützt Protokoll für BACnet: | nein |
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: | 5 % |
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: | 10 % |
Mit PC-Anschluss: | ja |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 37 kW |
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 37 kW |
Eingangsphasenzahl: | 3 |
Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz |
Schutzart (NEMA): | 1 |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 8 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 1 |
Anzahl der analogen Eingänge: | 3 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 |
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: | nein |
Einsatz im Industriebereich zulässig: | ja |
Bremschopper integriert: | nein |
Max. Ausgangsspannung: | 480 V |
Nennausgangsstrom I2N: | 66.2 A |
Mit Bedienelement: | nein |
Breite: | 213 mm |
Tiefe: | 262 mm |
Höhe: | 660 mm |
4-Quadrantenbetrieb möglich: | ja |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Ausgangsphasenzahl: | 3 |
Art des Umrichters: | U-Umrichter |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | ja |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Schutzart (IP): | IP20 |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Netzspannung: | 380 V | 480.0 V |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Mit optischer Schnittstelle: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |