Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktfilter zur Reduzierung von Lagerströmen, 120 µH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktfilter zur Reduzierung von Lagerströmen, 120 µH
Gleichtaktfilter zur Reduzierung von Lagerströmen, 120 µH
Gleichtaktfilter zur Reduzierung von Lagerströmen, 120 µH
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3A5503
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A5503
EAN/GTIN:
     3606485435787
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Zubehör für Frequenzumrichter - Perfekt abgestimmt.
Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
10 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz | 100 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
2.2 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Schutzart (IP):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Altivar, Altivar Zubehör, Altivar Optionen, ATV, Frequenzumrichter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,33*
€ 572,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,60*
€ 567,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,26*
€ 552,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,50*
€ 538,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,33*
€ 501,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.