Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
HTL-Encoder-Schnittstellenmodul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-VW3A3424
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
VW3A3424
EAN/GTIN:
3606481211491
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
frequenzumrichter
Dieses HTL-Encoder-Schnittstellenmodul ist eine Option für drehzahlvariable Antriebe der Altivar-Reihe. Er ist kompatibel mit den Antrieben Altivar Machine ATV340 und Altivar Process ATV900. Er verbessert die Antriebsleistung unabhängig vom Lastzustand des Motors, Drehmoment bei Null, genaue Drehzahlregelung, Drehmomentgenauigkeit. Als auch kürzere Reaktionszeiten auf einen Drehmomentstoß, verbesserte dynamische Leistung im Übergangszustand. Er ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt. Es wiegt 150g. Er wird für den Fluss-Vektor-Regelbetrieb mit Sensor (FVC-Modus) für Asynchronmotoren oder für den Vektor-Regelbetrieb mit Drehzahlrückführung (FSY-Modus) für Synchronmotoren verwendet. Er wird in einen speziellen Steckplatz des Umrichters eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
nein
Zubehör:
ja
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Eingangsmodul Drehgeber
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Frequenzumrichter & Sanftanlasser
>
Frequenzumrichter für Prozesse
>
Altivar Prozess ATV900
Weitere Suchbegriffe:
ATV
,
Altivar Zubehör
,
Altivar Optionen
,
Altivar
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 161,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frequenzumrichter, ATV930, 2,2kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP21
Schneider Electric
ATV930U22N4
€ 664,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.